WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, gemischte Zeichen, waagr.ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0522361077
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190088903
Sonepar Artikelnummer
120071764
Hersteller Artikelnummer
0522361077
Hersteller Typ
DEK 5 GW L3
Hersteller Artikel Nr.:
0522361077
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


