WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 5mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609801691
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190397159
Sonepar Artikelnummer
120198746
Hersteller Artikelnummer
1609801691
Hersteller Typ
DEK 5/5 MC-10 NEUT. GR
Hersteller Artikel Nr.:
1609801691
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


