WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609801688
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190397142
Sonepar Artikelnummer
120198747
Hersteller Artikelnummer
1609801688
Hersteller Typ
DEK 5/5 MC-10 NEUT. GN
Hersteller Artikel Nr.:
1609801688
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


