WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 5mm, horizontal und vertikal, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1762360000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 19.5 mm
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248043835
Sonepar Artikelnummer
120679383
Hersteller Artikelnummer
1762360000
Hersteller Typ
SCHT 5 VO
Hersteller Artikel Nr.:
1762360000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
19.5 mm
Farbe:
beige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


