WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 5mm, horizontal und vertikal, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1762370000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 9.5 mm
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4032248043842
Sonepar Artikelnummer
120679384
Hersteller Artikelnummer
1762370000
Hersteller Typ
SCHT 5 S V0
Hersteller Artikel Nr.:
1762370000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
beige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


