WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 5mm, horizontal und vertikal, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1461730000
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 9.5 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118267709
Sonepar Artikelnummer
120674813
Hersteller Artikelnummer
1461730000
Hersteller Typ
SCHT 5 S GR
Hersteller Artikel Nr.:
1461730000
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


