WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, horizontal und vertikal, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1636530000
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 7 mm
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190297053
Sonepar Artikelnummer
120070765
Hersteller Artikelnummer
1636530000
Hersteller Typ
ZGB 15
Hersteller Artikel Nr.:
1636530000
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
7 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


