WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, horizontal und vertikal, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805880000
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248273614
Sonepar Artikelnummer
120293387
Hersteller Artikelnummer
1805880000
Hersteller Typ
SNAPMARK I
Hersteller Artikel Nr.:
1805880000
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


