WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, horizontal, vertikal, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0292460000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 19.5 mm
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190105440
Sonepar Artikelnummer
120071043
Hersteller Artikelnummer
0292460000
Hersteller Typ
SCHT 5
Hersteller Artikel Nr.:
0292460000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
19.5 mm
Farbe:
beige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


