Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, nach Kundenwunsch

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2047460000

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118411157

Sonepar Artikelnummer

120687244

Hersteller Artikelnummer

2047460000

Hersteller Typ

MF-ABB 12/5 MC SDR

Hersteller Artikel Nr.:

2047460000

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.