WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609801686
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190397128
Sonepar Artikelnummer
120198749
Hersteller Artikelnummer
1609801686
Hersteller Typ
DEK 5/5 MC-10 NEUT. RT
Hersteller Artikel Nr.:
1609801686
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


