Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, Symbole, waagerecht, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, Symbole, waagerecht, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0576261202

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190040352

Sonepar Artikelnummer

120071580

Hersteller Artikelnummer

0576261202

Hersteller Typ

DEK 5 GW ERDE

Hersteller Artikel Nr.:

0576261202

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, waagerecht, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.