Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1609860000

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 720 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008190203481

Sonepar Artikelnummer

120070750

Hersteller Artikelnummer

1609860000

Hersteller Typ

WS 12/5 MC NEUTRAL

Hersteller Artikel Nr.:

1609860000

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 12 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.