WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1112910000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Standardartikel
EAN
4032248891689
Sonepar Artikelnummer
120198751
Hersteller Artikelnummer
1112910000
Hersteller Typ
WAD 5 MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
1112910000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


