WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1854490000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248393596
Sonepar Artikelnummer
120198752
Hersteller Artikelnummer
1854490000
Hersteller Typ
DEK 5/5 PLUS MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1854490000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


