WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6.5mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1364020000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
900 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118166057
Sonepar Artikelnummer
120672886
Hersteller Artikelnummer
1364020000
Hersteller Typ
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Hersteller Artikel Nr.:
1364020000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


