WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6.5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609840000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
900 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190203429
Sonepar Artikelnummer
120070749
Hersteller Artikelnummer
1609840000
Hersteller Typ
DEK 5/6,5 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1609840000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


