WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6mm, Buchstaben groß + Symbole,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0632560000
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190000684
Sonepar Artikelnummer
120071590
Hersteller Artikelnummer
0632560000
Hersteller Typ
DEK 6 FW L,N,PE
Hersteller Artikel Nr.:
0632560000
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


