Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6mm, grün

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1917420000

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grün

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 600 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248551620

Sonepar Artikelnummer

120683136

Hersteller Artikelnummer

1917420000

Hersteller Typ

WS 10/6 MC M NE GN

Hersteller Artikel Nr.:

1917420000

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grün

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenmarkierung, grün, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 10 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.