WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1378720000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118180138
Sonepar Artikelnummer
120673196
Hersteller Artikelnummer
1378720000
Hersteller Typ
DEK 5/6 PLUS MC NE OR
Hersteller Artikel Nr.:
1378720000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


