Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6mm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 6mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2047340000

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 400 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118411041

Sonepar Artikelnummer

120687237

Hersteller Artikelnummer

2047340000

Hersteller Typ

MF-ABB 12/6 MC NE WS

Hersteller Artikel Nr.:

2047340000

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.