WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 7.50, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1877680000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
320 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248468270
Sonepar Artikelnummer
120293939
Hersteller Artikelnummer
1877680000
Hersteller Typ
MF 5/7,5 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1877680000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 7.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 7.5 mm, Höhe: 5 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


