WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 7mm, waagr., senkr., weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0517960000
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190001742
Sonepar Artikelnummer
120071186
Hersteller Artikelnummer
0517960000
Hersteller Typ
SCHT 7
Hersteller Artikel Nr.:
0517960000
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 7.00, horizontal und vertikal, Breite: 8 mm, Höhe: 39.3 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


