Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 8mm, nach Kundenwunsch

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 8mm, nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2047520000

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 56 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118411188

Sonepar Artikelnummer

120687246

Hersteller Artikelnummer

2047520000

Hersteller Typ

MF-ABB 12/8 MC SDR

Hersteller Artikel Nr.:

2047520000

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.