WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 8mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1856740000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248400850
Sonepar Artikelnummer
120198759
Hersteller Artikelnummer
1856740000
Hersteller Typ
DEK 5/8 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1856740000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


