Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 8mm, Zahlen, senkrecht, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 8mm, Zahlen, senkrecht, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2748060000

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 800 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118891478

Sonepar Artikelnummer

120893347

Hersteller Artikelnummer

2748060000

Hersteller Typ

DEK 5/8 PLUS FSZ 41-50

Hersteller Artikel Nr.:

2748060000

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Zahlen, senkrecht, Breite: 8 mm, Höhe: 5 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.