WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: Blitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2635520000
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118674088
Sonepar Artikelnummer
120692567
Hersteller Artikelnummer
2635520000
Hersteller Typ
AAM 1.5 YE FLASH
Hersteller Artikel Nr.:
2635520000
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, Breite: 3.5 mm, Höhe: 6.2 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


