WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1319300000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 12 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118125122
Sonepar Artikelnummer
120671712
Hersteller Artikelnummer
1319300000
Hersteller Typ
MF 5/10 NE MC GE
Hersteller Artikel Nr.:
1319300000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 12 mm, Höhe: 5 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


