WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2619860000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626223
Sonepar Artikelnummer
120692350
Hersteller Artikelnummer
2619860000
Hersteller Typ
WS 12/6 MM BP WS
Hersteller Artikel Nr.:
2619860000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


