WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Blitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2635570000
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 8.1 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118674514
Sonepar Artikelnummer
120692570
Hersteller Artikelnummer
2635570000
Hersteller Typ
AAM 6 YE FLASH
Hersteller Artikel Nr.:
2635570000
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
8.1 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


