WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 27.00, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062960000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 27 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190148225
Sonepar Artikelnummer
120198741
Hersteller Artikelnummer
1062960000
Hersteller Typ
WAD 27 NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1062960000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


