WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 3.50, horizontal und vertikal, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1778290000
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 7 mm
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248161065
Sonepar Artikelnummer
120198755
Hersteller Artikelnummer
1778290000
Hersteller Typ
ZGB 30/3,5
Hersteller Artikel Nr.:
1778290000
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
7 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


