WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 5.08, Zahlen 17-32, waagerecht, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1630160017
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 81.3 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190291068
Sonepar Artikelnummer
120195141
Hersteller Artikelnummer
1630160017
Hersteller Typ
KSW 4 16/5,08 17-32
Hersteller Artikel Nr.:
1630160017
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
81.3 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


