WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 5.10, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609110000
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190190910
Sonepar Artikelnummer
120076451
Hersteller Artikelnummer
1609110000
Hersteller Typ
ZAD 1/4
Hersteller Artikel Nr.:
1609110000
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


