WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 6.00, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011320000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248717644
Sonepar Artikelnummer
120198753
Hersteller Artikelnummer
1011320000
Hersteller Typ
DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
1011320000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


