WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 7.20, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1806120000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 7.2 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4032248275298
Sonepar Artikelnummer
120195361
Hersteller Artikelnummer
1806120000
Hersteller Typ
EM 8/30
Hersteller Artikel Nr.:
1806120000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
7.2 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, transparent, Raster in mm: 7.20, Aufgedruckte Zeichen: ohne, waagerecht, Breite: 7.2 mm, Höhe: 32.4 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


