WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 7.50, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1720620000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
320 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190362300
Sonepar Artikelnummer
120198754
Hersteller Artikelnummer
1720620000
Hersteller Typ
DEK 5/7.5 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1720620000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


