WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster inmm: 9.20, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208970000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 9.2 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248990092
Sonepar Artikelnummer
120291757
Hersteller Artikelnummer
1208970000
Hersteller Typ
WS 7.8/9.2 PLUS MC GR
Hersteller Artikel Nr.:
1208970000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
9.2 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, grau, Raster in mm: 9.20, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 9.2 mm, Höhe: 7.8 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


