WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607710000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 16.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190206109
Sonepar Artikelnummer
120071362
Hersteller Artikelnummer
1607710000
Hersteller Typ
ESO 5 DIN A4 WEISS BOG.
Hersteller Artikel Nr.:
1607710000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
16.5 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.011 kg


