WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607720000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.3 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190206116
Sonepar Artikelnummer
120071363
Hersteller Artikelnummer
1607720000
Hersteller Typ
ESO 7 A4-BOGEN WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
1607720000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.3 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.011 kg


