WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1631920000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 7 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190206673
Sonepar Artikelnummer
120071396
Hersteller Artikelnummer
1631920000
Hersteller Typ
ESO 5 S DIN A4-BOGEN
Hersteller Artikel Nr.:
1631920000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
7 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.011 kg


