WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1670390000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.3 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008190430719
Sonepar Artikelnummer
120071509
Hersteller Artikelnummer
1670390000
Hersteller Typ
ESO 7 POLY.WEISS A4-BOG.
Hersteller Artikel Nr.:
1670390000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.3 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.011 kg


