WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1546940000
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39219010
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118352191
Sonepar Artikelnummer
120676703
Hersteller Artikelnummer
1546940000
Hersteller Typ
THM ESO 8/29 P WS
Hersteller Artikel Nr.:
1546940000
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Breite: 8 mm, Höhe: 29 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


