WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2519200000
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118531428
Sonepar Artikelnummer
120690430
Hersteller Artikelnummer
2519200000
Hersteller Typ
MF 5/5 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2519200000
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


