WEIDMÜLLER - Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0433500000
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190494520
Sonepar Artikelnummer
120663127
Hersteller Artikelnummer
0433500000
Hersteller Typ
SFNS5 VKMU M5 SW15
Hersteller Artikel Nr.:
0433500000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindesteigung:
0.8 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
15 mm
Außendurchmesser:
21.21 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.008 kg


