WEIDMÜLLER - Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1256310000
Ausführung - sonstige
Breite - 117 mm
Höhe - 208 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118093728
Sonepar Artikelnummer
120670202
Hersteller Artikelnummer
1256310000
Hersteller Typ
KTB GP 262615 CD S4 6MM
Hersteller Artikel Nr.:
1256310000
Ausführung:
sonstige
Breite:
117 mm
Höhe:
208 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.050 kg


