Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000003448

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Sichttür - Nein

  • Koppelbar - Nein

  • Montageplatte tiefenverstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248986316

Sonepar Artikelnummer

120694216

Hersteller Artikelnummer

8000003448

Hersteller Typ

KLIPPON POK4 3M20AB CSS

Hersteller Artikel Nr.:

8000003448

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Sichttür:

Nein

Koppelbar:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Schrägdach:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.724 kg

Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.