WEIDMÜLLER - Klemmkastenteil, Verteilerdosenteil (Zubehör)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2595530000
Ausführung - offen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34 .. 35 mm
Bohrungsdurchmesser - 35 mm
Gesamtlänge - 17.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118647303
Sonepar Artikelnummer
120692030
Hersteller Artikelnummer
2595530000
Hersteller Typ
CABTITE SE 34-35 LRG GY
Hersteller Artikel Nr.:
2595530000
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34 .. 35 mm
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
17.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-40 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.014 kg


