WEIDMÜLLER - Knickschutz (Leitung), sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1962490000
Kabeldurchmesser - 5 .. 7.3 mm
Geeignet für - Rundkabel
Steckverbinder - RJ-Typen
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248644629
Sonepar Artikelnummer
120195826
Hersteller Artikelnummer
1962490000
Hersteller Typ
IE-PH-RJ45-TH-GN
Hersteller Artikel Nr.:
1962490000
Kabeldurchmesser:
5 .. 7.3 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


