Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kodierelement (Industriesteckverbinder), Farbe: silbergrau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kodierelement (Industriesteckverbinder), Farbe: silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1202670000

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248985135

Sonepar Artikelnummer

120669067

Hersteller Artikelnummer

1202670000

Hersteller Typ

HDC CM GUIDING SOCKET

Hersteller Artikel Nr.:

1202670000

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.002 kg

Kodierelement (Industriesteckverbinder), Stahl, Farbe: silbergrau. Kodierelement zur eindeutigen Zuordnung der Anschlüsse für Industriesteckverbinder.